Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
connessione a clip
tipo di tensione per l’azionamento
AC
tensione nominale
220 V
numero di contatti di riposo
1
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
numero di contatti invertitori
numero di contatti di chiusura
profondità
78 mm
larghezza
72 mm
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
frequenza nominale
50 Hz
altezza
max. ritardo all’eccitazione ammesso
0.06 s
Serie
Rel___differenziali_Vigirex
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: LE004883 Cod. Produttore: 004883 Cod. EAN: 3245060048839
Cod. Rexel: BTIG23AC32 Cod. Produttore: G23AC32 Cod. EAN: 8005543462843
Cod. Rexel: BTIG23A32 Cod. Produttore: G23A32 Cod. EAN: 8005543462836
Cod. Rexel: BTIG24AC32 Cod. Produttore: G24AC32 Cod. EAN: 8005543462911
Cod. Rexel: BTIGN8813AC32 Cod. Produttore: GN8813AC32 Cod. EAN: 8005543457733
Cod. Rexel: BTIG44XAC125 Cod. Produttore: G44XAC125 Cod. EAN: 8005543418932
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te