Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM9-OL
Cod. Produttore
IMD-IM9-OL
Cod. EAN
3606480321665

Informazioni di prodotto

Vigilohm IM9-OL 115/415 Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei carichi offline. Misura la resistenza di isolamento del carico iniettando una corrente DC tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda del carico. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo. È possibile impostare le soglie di allarme e di pre-allarme e l'inibizione dell'avvio del motore. Include una funzione di autodiagnostica manuale. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il prodotto può essere installato su guida DIN.

soglia d’intervento impedenza 1

500 kOhm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

numero di contatti invertitori

1

capacità di derivazione rete

60 µF

profondità

67.5 mm

larghezza

71 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

frequenza nominale

45 Hz

altezza

90 mm

soglia d’intervento impedenza 2

250 kOhm

Serie

Vigilohm

Produttore

Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM9-OL 115/415 Vca