Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 642 7
Cod. Produttore
ET 642 7
Cod. EAN
4013614349928

Informazioni di prodotto

Il relè di livello CM-ENE MIN offre soluzioni efficienti per il monitoraggio dei liquidi con protezione da funzionamento a secco.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla larghezza compatta di 22,5 mm
  • Configurazione semplice con sensibilità fissa 0-100 kOhm
  • Alimentazione standard a 24 VAC per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro il funzionamento a secco
  • Monitoraggio preciso del livello dei liquidi
  • Riduzione dei rischi di guasti e risparmio energetico derivante da interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Liquid level relay CM-ENE MIN width 22.5mm, dry running protection, sensitivity 0-100kOhm fixed, A1-A2=24VAC, 1 n/o (open-circuit principle)

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

numero di ingressi elettrodi

2

sensibilità di intervento regolabile

numero di contatti di chiusura

1

principio di misura fisico

conduttivo

larghezza

22.5 mm

altezza

78 mm

profondità

78.5 mm

Produttore

ABB

Relè livello liquidi CM-ENE MIN protezione funzionamento a secco 24VAC 22,5mm