Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGIMD-IM10
Cod. Produttore
IMD-IM10
Cod. EAN
3606480321672

Informazioni di prodotto

Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM10 115/415 Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare reti elettriche IT non collegate a terra, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. In conformità alle norme vigenti, si raccomanda di dotare i sistemi di dispositivi di monitoraggio dell'isolamento (IMD). Il dispositivo è dedicato al monitoraggio dei sistemi AC, DC e ACDC di medie dimensioni, con disturbi limitati. Misura la resistenza di isolamento del sistema iniettando una corrente AC a bassa frequenza tra la rete e la terra. La configurazione sarà eseguita a seconda dell'installazione. Le impostazioni possono essere eseguite nella parte anteriore del dispositivo, attraverso lo schermo HMI. È possibile impostare la soglia di allarme da 0,5 kilohm a 500 kilohm, e il ritardo di allarme da 0 a 7200 secondi. Monitora le reti fino a 600VAC quando è collegato al neutro, 480V quando è collegato alla linea e 345VDC, con un massimo di 40 microfarad. Lo schermo in bianco e nero è in grado di visualizzare la resistenza di isolamento da 100 ohm a 10 megohm. L'autodiagnostica si avvia automaticamente ogni 5 ore e su richiesta. Se la resistenza di isolamento del sistema scende al di sotto della soglia impostata significa che si è verificato un guasto di terra, e viene attivato un allarme attraverso il relè di uscita IMD. Se non viene rilevato nessun guasto, l'allarme viene azzerato e il relè di allarme torna alla normalità. Il dispositivo può essere alimentato da 110VAC a 415VAC o da 125VDC a 250 VDC, con una tolleranza di +/- 15%. Il prodotto può essere installato su guida DIN o a incasso. Il grado di protezione anteriore è 52, posteriore IP20 e categoria III per la sovratensione.

larghezza

96 mm

funzione

Per reti miste

altezza

110 mm

profondità

59 mm

con morsetti amovibili

capacità di derivazione rete

40 MICROFARAD

visualizzazione del valore d'isolamento

salvataggio errori possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

frequenza nominale

45 ... 440 Hz

tensione nominale

0 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 250 V

Soglia d'intervento impedenza 1

1 ... 1000 KILOHM

Soglia d'intervento impedenza 2

0,5 ... 500 KILOHM

Serie

Vigilohm Insulation Monitoring Devices

Produttore

Controllore permanente di isolamento Vigilohm IM10 115/415 Vca