Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303603704
Cod. Produttore
303603704
Cod. EAN
6954273635244

Informazioni di prodotto

DS-7716NI-K4 NVR 77K 16CH 4K
NVR DS-7716NI-K4 è un registratore video di rete a 16 canali con risoluzione 4K, progettato per garantire una sorveglianza avanzata e una gestione efficiente dei flussi video. Questo dispositivo supporta la registrazione ad alta definizione, offrendo immagini nitide e dettagliate, ideali per applicazioni di sicurezza professionale. La sua capacità di gestione di numerosi canali lo rende adatto a impianti di videosorveglianza complessi, assicurando una copertura completa degli ambienti monitorati. Grazie alla tecnologia integrata, consente una facile integrazione con sistemi di rete esistenti e una gestione centralizzata dei dati video.

Produttore

VIDEOREGISTRATORE DS-7716NI-K4 NVR 77K 16CH 4K