Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA370454000
Cod. Produttore
370454000
Cod. EAN
8029564578505

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione video: 720p HD
  • Alimentazione: 14-24 V CA
  • Batteria ricaricabile: 18650 3350 mAh
  • Angolo visuale: 166°
  • Connessione: Wi-Fi 2.4 GHz
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Protezione: LED IR x 6
  • Serie: Smart Tuya

Documentazione tecnica

Videocitofono wireless con risoluzione 720p, compatibile con la piattaforma Tuya per un controllo smart e semplice da remoto. Progettato per garantire una comunicazione chiara e sicura, offre un'installazione senza fili che facilita l'integrazione in qualsiasi impianto elettrico. Ideale per migliorare la sicurezza domestica grazie alla tecnologia avanzata e alla facilità d'uso. Descrizione del produttore: Videocitofono wireless con risoluzione 720p, compatibile con l'app Tuya per un controllo semplice e immediato da smartphone. Questo dispositivo consente una comunicazione chiara e sicura grazie alla connessione senza fili, facilitando l'accesso e la sorveglianza della propria abitazione. La tecnologia wireless elimina la necessità di cablaggi complessi, rendendo l'installazione rapida e versatile. Ideale per chi cerca una soluzione moderna e funzionale per il controllo degli ingressi, garantendo immagini nitide e una gestione intuitiva tramite app.

Produttore

Videocitofono wireless 720p controllo app Tuya installazione rapida senza cablaggi sicurezza casa