Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EXR6724
Cod. Produttore
R6724
Cod. EAN
8013406308283

Informazioni di prodotto

Videocitofono parete Digibus bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio videocitofono vivavoce bicanale da parete per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, brandeggiabile verticalmente, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, fornito di staffa di fissaggio, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

con video

diagonale schermo

8,89 mm

materiale

Altro

diagonale schermo in pollici

3,5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Videocitofono parete Digibus bianco vivavoce bicanale schermo TFT 3,5" per sistemi di comunicazione interna