Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6624
Cod. Produttore
6624
Cod. EAN
8013406208811

Informazioni di prodotto

Videocitofono incasso Digibus bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Videocitofono vivavoce bicanale da incasso per sistema Digibus con schermo a colori TFT LCD 3,5 in, brandeggiabile verticalmente, 8 tasti, microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, installazione in scatola 6149, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

con video

diagonale schermo

8,89 mm

materiale

Altro

diagonale schermo in pollici

3,5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Videocitofono incasso Digibus bianco vivavoce 3,5" TFT LCD bicanale 8 tasti sistema Digibus