Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6354
Cod. Produttore
6354
Cod. EAN
8013406219961

Informazioni di prodotto

Videocitofono Giotto colori Digibus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Videocitofono da parete per sistema Digibus con schermo a colori 3,5 in, con microcontrollore per codifica e decodifica a 4 o 8 cifre, tre pulsanti per le funzioni apriporta, chiamata centralino portineria, funzioni ausiliarie, completo di staffa di fissaggio con morsettiera

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

con video

diagonale schermo

8,89 mm

materiale

Altro

diagonale schermo in pollici

3,5 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Produttore

Videocitofono Giotto colori 3,5" Digibus con microcontrollore e funzioni apriporta portineria