› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

VIDEO TOUCH SCREEN 4,3IN FULLFLAT N

Cod. Rexel VIR21554.BN
Cod. Produttore R21554.BN
Cod. EAN 8007352615670

Informazioni principali

  • Display: 4,3" Full Flat
  • Tipo: Video touch screen
  • Installazione: Scatole 8 moduli
  • Ingresso: 1 sensore temperatura
  • Connessione: Due Fili
  • Funzione: Controllo domotica
  • Alimentazione: Neutro incluso
  • Serie: VIR21554

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio video touch screen a colori 4,3 in Full Flat per posto interno videocitofonico Due Fili per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, neutro

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Altro

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9002

grado di protezione (IP)

IP40

funzione tattile

altre interfacce

Altro

VIDEO TOUCH SCREEN 4,3IN FULLFLAT N