› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

VIDEO TOUCH SCREEN 4,3IN FULLFLAT G

Cod. Rexel VIR21554
Cod. Produttore R21554
Cod. EAN 8007352615687

Informazioni principali

  • Schermo: 4,3" Full Flat
  • Colore: a colori
  • Tipo: Video touch screen
  • Installazione: Scatole 8 moduli
  • Ingresso: 1 sensore temperatura
  • Connessione: Due Fili
  • Funzione: Controllo domotica
  • Serie: VIR21554

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio video touch screen a colori 4,3 in Full Flat per posto interno videocitofonico Due Fili per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

funzione tattile

altre interfacce

Altro

VIDEO TOUCH SCREEN 4,3IN FULLFLAT G