Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310964
Cod. Produttore
310964
Cod. EAN
8021944120441

Informazioni di prodotto

Vetro Soft GUELL 2.5 garantisce un’installazione efficiente e vantaggi concreti sia per l’installatore che per il cliente finale.

Per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con accessori illuminotecnici standard

Per il cliente finale:

  • Migliore diffusione della luce per un’illuminazione uniforme
  • Riduzione dei consumi energetici grazie all’efficienza ottica
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
Vetro Soft GUELL 2.5 Descrizione del produttore: Vetro Soft GUELL 2.5

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Schermo

materiale

Vetro

tipo di copertura

Opale

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico/asimmetrico

esecuzione della griglia/riflettore

Opaco

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore