Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PILTF1122FA840
Cod. Produttore
LTF1122FA840
Cod. EAN
8018367754094

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35 A
  • Sigla tecnica: A40/W 840
  • Codice modello: GR94
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Serie: PILTF1122FA840
Descrizione del produttore: Il dispositivo PILTF1122FA840 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Caratterizzato da una corrente nominale di 35 A, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e stabile dell'energia. La sigla A40/W 840 indica specifiche tecniche che ne definiscono la compatibilità e la qualità costruttiva, mentre il codice GR94 rappresenta un riferimento interno per l’identificazione del modello. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicurando durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per impianti elettrici professionali, combina efficienza e robustezza, rispondendo alle esigenze di installazioni moderne.

Produttore

GUELL 1+ 35 A40/W 840 GR94

€ 102,41 x 1 pz.
(pz.)