›

GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94

Cod. Rexel PILTF1223FA840
Cod. Produttore LTF1223FA840
Cod. EAN 8018367753851

Informazioni principali

  • Potenza: 100 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Tipo lampada: fluorescente compatta
  • Efficienza luminosa: elevata
  • Durata: lunga
  • Risparmio energetico: significativo
  • Design: compatto
  • Serie: GUELL 2+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta GUELL 2+ con potenza di 100 watt, caratterizzata da un'efficienza luminosa elevata e una temperatura di colore di 4000 Kelvin che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti professionali e residenziali. Progettata per offrire una lunga durata e un risparmio energetico significativo, questa lampada è adatta per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità, con un design compatto che facilita l'installazione in spazi ridotti.
GUELL 2+ 100 A40/W 840 GR94