Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PILTF1222FA840
Cod. Produttore
LTF1222FA840
Cod. EAN
8018367753738

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 75 A
  • Potenza: 40 W
  • Temperatura colore: 840
  • Serie: GUELL 2+
  • Efficienza: Alta
  • Affidabilità: Costante
  • Struttura: Robusta
  • Applicazioni: Elettriche
Descrizione del produttore: Guell 2+ è un prodotto elettrico caratterizzato da una capacità di 75 A e una potenza di 40 W con temperatura di colore 840. Progettato per garantire efficienza e affidabilità, è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. La sua struttura robusta assicura sicurezza e durata nel tempo, rendendolo una soluzione adatta per impianti elettrici che necessitano di componenti di alta qualità.

Produttore

GUELL 2+ 75 A40/W 840 GR94

€ 164,01 x 1 pz.
(pz.)