Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PILTF1622FA840
Cod. Produttore
LTF1622FA840
Cod. EAN
8018367753318

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 155 A
  • Configurazione: 2.5+155 A40/W 840
  • Serie: GR94
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durabilità: Alta stabilità nel tempo
  • Funzionamento: Efficienza e sicurezza
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
Descrizione del produttore: Il prodotto PILTF1622FA840 è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Caratterizzato da una struttura robusta e resistente, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di carico fino a 155 A. La sua configurazione 2.5+155 A40/W 840 assicura un funzionamento efficiente e sicuro in ambienti industriali o civili. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati, questo componente offre durabilità e stabilità nel tempo, rappresentando una soluzione affidabile per impianti elettrici di alta qualità.

Produttore

GUELL 2.5+ 155 A40/W 840 GR94

€ 260,26 x 1 pz.
(pz.)