›

VETRINO TELECAMERA STEELY PATAVIUM

Cod. Rexel EXR282
Cod. Produttore R282
Cod. EAN 8007352767966

Informazioni principali

  • Serie: EXR282
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non applicabile
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non riportate
  • Materiale: Vetrino per telecamera
  • Compatibilità: Steely Patavium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio vetrino telecamera Steely Patavium

Caratteristiche tecniche

larghezza

93,5 mm

altezza

55 mm

profondità

14 mm

materiale

Altro

VETRINO TELECAMERA STEELY PATAVIUM