Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E409.701.0
Cod. Produttore
3.E409.701.0
Cod. EAN
8025550540365

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
Il GU3.E409.701.0 è un innovativo dispositivo di illuminazione che offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. La sua struttura robusta e il design elegante lo rendono perfetto per qualsiasi tipo di installazione, sia in contesti residenziali che commerciali. Con un'illuminazione calda e uniforme, il GU3.E409.701.0 è perfetto per creare atmosfere intime e confortevoli. La sua versatilità lo rende adatto per l'illuminazione di spazi come giardini, terrazzi e aree di relax. Grazie alla facilità di installazione e al suo design accattivante, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione funzionale e di qualità.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3

Flusso Nominale

96,3

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

354x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2