Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARHVLR5120.D
Cod. Produttore
HVLR5120.D
Cod. EAN
8013202841502

Informazioni di prodotto

Striscia LED 5 metri, 230V, 18.5W, 4000K, IP65, ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza standard di 5 metri
  • Compatibilità con sistemi a 230V per un rapido collegamento
  • Protezione IP65 che consente installazioni anche in ambienti umidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza contenuta di 18.5W
  • Luce naturale a 4000K per un’illuminazione ottimale
  • Affidabilità e lunga durata garantite dalla qualità Arteleta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 5M STRISCIA 230V 18.5W 4000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

STRISCIA LED 230V 4000K 1800LM 5M

€ 107 x 1 pz.
(pz.)