› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

STRISCIA LED 230V 3000K 1800LM 50M

Cod. Rexel ARHVLR120.WW
Cod. Produttore HVLR120.WW
Cod. EAN 8013202841038

Informazioni principali

  • Potenza: 18.5W
  • Tensione: 230V
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP65
  • Lunghezza: 50 metri
  • Serie: ARHVLR120.WW
  • Tipo prodotto: Striscia LED
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 50M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

STRISCIA LED 230V 3000K 1800LM 50M
€ 888,89 x 1 pz.
(pz.)