Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E424.701.0
Cod. Produttore
3.E424.701.0
Cod. EAN
8025550540518

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
Il prodotto GU3.E424.701.0 è un dispositivo di illuminazione versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e funzionali. Con una temperatura di colore calda di 3000K, offre una luce accogliente e confortevole, ideale per creare atmosfere piacevoli in spazi residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, questo apparecchio garantisce prestazioni elevate e una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice e rapida, grazie a un design intuitivo che facilita il montaggio. Il prodotto è perfetto per applicazioni sia interne che esterne, rendendolo una scelta ideale per l'illuminazione di giardini, verande, e aree di lavoro. La qualità della luce emessa è ottimale, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza negli ambienti in cui viene utilizzato. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per resistere a diverse condizioni atmosferiche, assicurando così un funzionamento affidabile nel tempo.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

25,5

Flusso Nominale

825

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

3004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2