Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E509.701.0
Cod. Produttore
3.E509.701.0
Cod. EAN
8025550541362

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K.24
L'undersore Inout Side16 Warm White è una soluzione innovativa per l'illuminazione, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Questo dispositivo è caratterizzato da un design elegante e moderno, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. La luce calda emessa da questo apparecchio crea un'illuminazione uniforme, ideale per valorizzare spazi interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, l'undersore garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, dalla illuminazione di aree residenziali a quella di spazi pubblici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre una performance energetica ottimale, contribuendo a ridurre i consumi senza compromettere la luminosità. Questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, assicurando un'illuminazione di alta qualità per ogni esigenza.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

34

Flusso Nominale

1140

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

4004x16x24

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE