Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E532.701.0
Cod. Produttore
3.E532.701.0
Cod. EAN
8025550541591

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE 3500K.24
Scopri l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE, un prodotto versatile progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura in bianco neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto, garantendo un'estetica pulita e professionale. L'UNDERSCORE INOUT SIDE16 è progettato per offrire una facile installazione e un'ottima compatibilità con vari sistemi elettrici. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Sia che tu stia ristrutturando un ambiente o realizzando un nuovo progetto, l'UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE è la scelta perfetta per garantire risultati ottimali.

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

59,5

Flusso Nominale

2170

Temperatura Colore

3800

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

7004x16x24

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

UNDERSCORE INOUT SIDE16 NEUT.WHITE