Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA450963200
Cod. Produttore
450963200
Cod. EAN
8029564134602

Informazioni di prodotto

FP-108X/AC230 S1ST 119254

Documentazione tecnica

FP-108X/AC230 S1ST è un componente elettrico progettato per applicazioni che richiedono alta affidabilità e prestazioni costanti. Il dispositivo opera a una tensione di 230V AC, garantendo compatibilità con impianti elettrici standard. La sua struttura è realizzata con materiali di qualità che assicurano durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per installazioni in contesti industriali o residenziali, questo prodotto si distingue per la facilità di integrazione e la resistenza nel tempo, elementi fondamentali per garantire un funzionamento efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Ventola di raffreddamento elettrica compatta con dimensioni di 120 mm per lato e spessore di 25,4 mm, progettata per garantire un'efficace dissipazione del calore in apparecchiature elettriche. Dotata di pale aerodinamiche per un flusso d'aria ottimizzato, questa ventola funziona a tensione di alimentazione 230 V AC, assicurando prestazioni affidabili e silenziose. Ideale per l'uso in sistemi di ventilazione industriali e applicazioni elettriche che richiedono un raffreddamento costante e duraturo. Realizzata con materiali resistenti per garantire lunga durata e sicurezza operativa.

Produttore

Ventola raffreddamento compatta 120x25,4 mm 230V AC per applicazioni elettriche e industriali