Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61753
Cod. Produttore
0000061753
Cod. EAN
8010300617534

Informazioni di prodotto

Il ventilatore NORDIK EVOLUTION R 160/60 offre prestazioni elevate e versatilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al sacchetto accessori completo di bulloneria e gancio antivibrante
  • Motore monofase con condensatore di avviamento e funzione di reversibilità
  • Regolazione della velocità tramite comandi o telecomando opzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Portata d'aria massima di 17.011 m³/h per un’efficace ventilazione
  • Possibilità di montare lampade a risparmio energetico fino a 2x15 W
  • Materiali resistenti agli urti e ai raggi UV per lunga durata
Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco. Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. Portata massima 17.011 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco. Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio bianca. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:?con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 ?con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)"

Produttore

Ventilatore monofase NORDIK EVOLUTION R 160/60 1600 mm portata 17.011 m³/h con regolazione velocità e montaggio lampade risparmio energetico

€ 217,44 x 1 pz.
(pz.)