›

Ventilatore raffreddamento AC per rack e armadi robusto

Cod. Rexel HIK314000658
Cod. Produttore 314000658
Cod. EAN 6931847112042

Informazioni principali

  • Alimentazione: corrente alternata
  • Ventilatore: singolo ad alta efficienza
  • Funzione: raffreddamento rack
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Installazione: cavo con spina standard
  • Applicazione: armadi e rack elettronici
  • Protezione: affidabilità garantita
  • Serie: FD1238A2

Descrizione del prodotto

FD1238A2 è un accessorio progettato per rack, ideale per l'organizzazione e la gestione di componenti elettrici all'interno di sistemi di distribuzione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio facilita l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale per ottimizzare lo spazio e migliorare l'efficienza operativa. Adatto a diverse applicazioni elettriche, rappresenta una componente essenziale per chi cerca qualità e praticità nell'ambito degli accessori per rack. Descrizione del produttore: Ventilatore elettrico di raffreddamento per rack con alimentazione in corrente alternata, progettato per garantire un'efficace dissipazione del calore. Il prodotto è dotato di un singolo ventilatore ad alta efficienza, ideale per mantenere la temperatura ottimale degli apparati elettronici all’interno di armadi e rack. Realizzato con materiali resistenti, assicura affidabilità e lunga durata nel tempo. L’accessorio è fornito completo di cavo di alimentazione con spina standard, facilitando l’installazione e l’utilizzo in ambienti professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

potenza nominale

15 W

emissione di rumori

47 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 220 V

Ventilatore raffreddamento AC per rack e armadi robusto