Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF65M115P
Cod. Produttore
NSYCVF65M115PF
Cod. EAN
3606480151385

Informazioni di prodotto

VENTILATORE monofase 125X126

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Climasys - Ventilatore forzato con griglia di uscita in plastica e filtro. 115 Tensione di ingresso V 50/60 Hz. Portata libera senza filtro/griglia: 170 m3/h. Portata libera con filtro standard: 65 m3/h at 50 Hz. Griglia di uscita in ABS, filtro in schiuma di poliuretano. Colore nero. IP20. Dimensioni foro: 108 mm.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

115 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP20

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

portata volumetrica a soffiaggio libero

65 m³/h

profondità

55 mm

larghezza

124 mm

colore

nero

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

115 V

altezza

124 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

VENTILATORE monofase 125X126