Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Fissaggio a vite
larghezza
63 mm
altezza
Adatto per armadi di larghezza
38 mm
Adatto per armadi di profondità
800 mm
per numero max. di ventilatori
1
diametro
materiale
Plastica
grado di protezione (IP)
IP45
Tipo superficie
Non trattato
Serie
ClimaSys CA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te