Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCCOTHC
Cod. Produttore
NSYCCOTHC
Cod. EAN
3606480152498

Informazioni di prodotto

Termostato per resistenze NC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato semplice ClimaSys CC. 250V CA. 68 x 33 x 44 mm Sensore bimetallico con contatto NC. 1 funzione di riscaldamento. Collegamento elettrico mediante 4 morsetti da 2,5 mm². Modalità di montaggio su guida DIN da 35 mm, traverse, su piastra di montaggio Spacial. Prodotto in PC. Grigio chiaro. UL94 autoestinguente (materiale V0). Protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Termostato

tensione nominale

250 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

corrente nominale In

10 A

Campo di regolazione della temperatura

0 ... 60 °C

Serie

ClimaSys CC

Produttore

Termostato per resistenze NC bimetallico 250V montaggio su guida DIN IP20 ClimaSys CC

€ 25,16 x 1 pz.
(pz.)