Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF2VENN
Cod. Produttore
COF2VENN

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 230V AC
  • Frequenza: 50 Hz
  • Flusso d'aria: 324 m³/h
  • Numero ventole: 2
  • Termostato: Sì
  • Grado protezione: Altri IP
  • Emissione rumore: 54 dB(A)
  • Serie: GGM COF2VENN

Documentazione tecnica

Unità di ventilazione con due ventole progettata per garantire una ventilazione forzata efficace attraverso il tetto del rack. Funziona a tensione di alimentazione di 230V in corrente alternata (AC) a 50 Hz, con una portata volumetrica di 324 m³/h. Dotata di termostato integrato e copertura protettiva, offre un livello di emissione sonora contenuto di 54 dB(A). Il dispositivo è realizzato in colore nero (RAL 9005) e si installa tramite fissaggio a vite. Le sue dimensioni compatte (330 mm di larghezza, 60 mm di altezza e 135 mm di profondità) lo rendono adatto a molteplici applicazioni di ventilazione per impianti elettrici e rack, senza necessità di incasso a parete o inserimento. Potenza nominale di 30 W. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Consente la ventilazione forzata attraverso il tetto del rack.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Nero

larghezza

330 mm

altezza

60 mm

profondità

135 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

Altro

con copertura protettiva

potenza nominale

30 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

324 METROC_ORA

emissione di rumori

54 DECIBEL_A

Produttore

Ventilatore doppia ventola 230V 324m³/h per rack tetto

€ 152,80 x 1 pz.
(pz.)