Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61751
Cod. Produttore
0000061751
Cod. EAN
8010300617510

Informazioni di prodotto

Il ventilatore Nordik Evolution R 120/48 unisce efficienza e praticità per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie al sacchetto accessori completo di bulloneria e gommino antivibrante
  • Asta di sostegno verniciata antigraffio per una lunga durata
  • Regolazione velocità possibile con comandi o telecomando opzionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Motore monofase con condensatore per avviamento efficiente e reversibilità
  • Portata d’aria elevata di 13.810 m³/h per un comfort ottimale
  • Compatibilità con lampade a risparmio energetico per riduzione consumi
Diametro nominale delle pale pari a 1200 mm Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica (ABS) termoresistente ed anti UV, di colore bianco. Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in resina termoplastica (PP) antiurto e anti UV. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfera con funzione di reversibilit? di rotazione, dotato di condensatore di avviamento. Portata massima 13.810 m3/h 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco. Asta di sostegno in acciaio di lunghezza pari a 375 mm verniciata con vernice poliestere antigraffio bianca. Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Predisposizione per accogliere 2 Kit luce specifici opzionali:?con lampada di potenza max di 105 W attacco E27 ?con lampade a risparmio energetico 2x15 W max. attacco E27 (obbligatorie in EU). Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5TR (opzionali)"

Produttore

Ventilatore Nordik Evolution R 120/48 1200 mm portata 13.810 m³/h motore monofase reversibile uso industriale e civile

€ 196,30 x 1 pz.
(pz.)