Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF850M115
Cod. Produttore
NSYCVF850M115PF
Cod. EAN
3606480151354

Informazioni di prodotto

Ventilatore 983M3/H 115V 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys CV - Ventilatore a motore assiale. 115V 50 Hz o 60 Hz. 145W 50 Hz, 182W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 944 m3/h a 50 Hz e 983 m3/h a 60 Hz. 336 x 316 x 162 mm. Dimensioni apertura: 291 x 291 mm. Griglie di uscita in termoplastica iniettata (ASA PC), grigio RAL 7035. Terminali di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

Serie

ClimaSys_CV

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

altezza

336 mm

eseguito come ventilatore inseribile

con filtro

numero RAL

7035

con copertura protettiva

emissione di rumori

78

portata volumetrica a soffiaggio libero

983 m³/h

potenza nominale

145 W

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza

316 mm

colore

grigio

ventilatore di circolazione

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

115 V

profondità

162 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

115 V

Produttore

Ventilatore 983 m3/h 115V RAL7035