Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF85M230P
Cod. Produttore
NSYCVF85M230PF
Cod. EAN
3606480151200

Informazioni di prodotto

Ventilatore 85M3/H 230V 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys CV - Ventilatore a motore assiale. 230V 50 Hz o 60 Hz. 17 W 50 Hz, 15 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 85 m3/h a 50 Hz e 98 m3/h a 60 Hz. 170 x 150 x 62 mm. Dimensioni apertura: 125 x 125 mm. Griglie di uscita in termoplastica iniettata (ASA PC), grigio RAL 7035. Terminali di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

17 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

49

portata volumetrica a soffiaggio libero

85 m³/h

profondità

62 mm

larghezza

150 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

170 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 85 m3/h 230V RAL7035

€ 54,78 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.