Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVF38M230PF
Cod. Produttore
NSYCVF38M230PF
Cod. EAN
3606480151163

Informazioni di prodotto

Ventilatore 38M3/H 230V 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys CV - Ventilatore a motore assiale. 230V 50 Hz o 60 Hz. 4.5 W 50 Hz, 4.8 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 38 m3/h a 50 Hz e 39 m3/h a 60 Hz. 137 x 117 x 49 mm. Dimensioni apertura: 92 x 92 mm. Griglie di uscita in termoplastica iniettata (ASA PC), grigio RAL 7035. Terminali di collegamento via cavo. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

4.5 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

41

portata volumetrica a soffiaggio libero

38 m³/h

profondità

49 mm

larghezza

117 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

137 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV