Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03256
Cod. Produttore
03256
Cod. EAN
8007352116818

Informazioni di prodotto

Ventilatore per quadri

Documentazione tecnica

Ventilatore per quadri elettrici progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria e il raffreddamento ottimale degli impianti. Funziona con alimentazione in corrente alternata (AC) e dispone di un ventilatore da tetto integrato, ideale per il montaggio esterno su quadri elettrici. La struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre l'assenza di filtro facilita la manutenzione. Questo ventilatore è specificamente studiato per migliorare la ventilazione e prevenire il surriscaldamento dei componenti elettrici, contribuendo a mantenere elevate prestazioni e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Ventilatore 230 V~ 50-60 Hz per quadri da parete ed armadi, completo di griglia di protezione e cavo di alimentazione con spina 2P+T 16 A 250 V~ combinata standard tedesco e francese

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

16 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

175 METROC_ORA

ventilatore di circolazione

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 240 V

Produttore

Ventilatore 230V per quadri parete con griglia e cavo alimentazione

€ 71,95 x 1 pz.