Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF165M24D
Cod. Produttore
NSYCVF165M24DPF
Cod. EAN
3606480151262

Informazioni di prodotto

Ventilatore 188M3/H 24V DC 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ventilatore 188 m3/h 24V DC 7035

numero di ventilatori

1

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

8 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

DC

emissione di rumori

51

portata volumetrica a soffiaggio libero

165 m³/h

profondità

104 mm

larghezza

248 mm

tensione d’esercizio per DC

24 V

colore

grigio

altezza

268 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 188 m3/h 24V DC 7035