Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCVF165M230
Cod. Produttore
NSYCVF165M230PF
Cod. EAN
3606480151248

Informazioni di prodotto

Ventilatore 165M3/H 230V 7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ClimaSys CV - Ventilatore a motore assiale. 230V 50 Hz o 60 Hz. 14.3 W 50 Hz, 16.3 W 60 Hz. Portata libera con filtro standard di 156 m3/h a 50 Hz e 193 m3/h a 60 Hz. 268 x 248 x 104 mm. Dimensioni apertura: 223 x 223 mm. Griglie di uscita in termoplastica iniettata (ASA PC), grigio RAL 7035. Terminali di collegamento mediante connettore Faston. 2 griglie di protezione sulle superfici anteriore e posteriore. Protezione IP54.

numero di ventilatori

1

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

eseguito come ventilatore inseribile

con copertura protettiva

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

potenza nominale

16.3 W

con filtro

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

emissione di rumori

51

portata volumetrica a soffiaggio libero

165 m³/h

profondità

104 mm

larghezza

248 mm

colore

grigio

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

altezza

268 mm

ventilatore di circolazione

Serie

ClimaSys_CV

Produttore

Ventilatore 165 m3/h 230V 7035

€ 96,15 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.