Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216041500
Cod. Produttore
2216041500
Cod. EAN
8016535084745

Informazioni di prodotto

VELVET 4 1604 DLM è il downlight LED ideale per installazioni rapide e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 26W di consumo
  • Illuminazione uniforme e moderna a 3000K
  • Design raffinato che valorizza ogni ambiente

Documentazione tecnica

VELVET 4 1604 DLM 27W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: VELVET 4 1604 DLM 27W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

142 mm

diametro esterno

195 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VELVET 4 1604 DLM 26W 3K CLD CELL B