Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216011600
Cod. Produttore
2216011600
Cod. EAN
8016535084738

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED VELVET 1 1601 DLM garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ottimizzando tempi e consumi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 19W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K

Documentazione tecnica

VELVET 1 1601 DLM 20W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: VELVET 1 1601 DLM 20W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

114 mm

lunghezza

150 mm

larghezza

150 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VELVET 1 1601 DLM 19W 4K CLD CELL B