Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2216011500
Cod. Produttore
2216011500
Cod. EAN
8016535084721

Informazioni di prodotto

VELVET 1 1601 DLM è la soluzione ideale per un’illuminazione efficiente e di alta qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con le più avanzate tecnologie LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

VELVET 1 1601 DLM 20W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

150 mm

altezza/profondità

114 mm

lunghezza

150 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

VELVET 1 1601 DLM 19W 3K CLD CELL B