Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5O-ESP-IDD
Cod. Produttore
O-ESP-IDD
Cod. EAN
5205050904673

Informazioni di prodotto

  • Serie: VELOS
  • Standard: ISO7010
  • Materiale: alta qualità
  • Visibilità: ottimale
  • Uso: interno/esterno
  • Colore: vivace
  • Durata: lunga
  • Applicazione: segnalazione sicurezza
Il pannello VELOS ISO7010 BASSO/BASSO è un elemento essenziale per la segnalazione di sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per garantire una visibilità ottimale grazie al suo design chiaro e distintivo. La sua conformità agli standard ISO7010 assicura che le informazioni siano comunicate in modo efficace e comprensibile, riducendo il rischio di incidenti. La robustezza del materiale utilizzato garantisce una lunga durata, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti, sia interni che esterni. Con il suo colore vivace, il pannello non solo è funzionale, ma contribuisce anche a un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato. Descrizione del produttore: Il pannello VELOS ISO7010 BASSO/BASSO è un elemento essenziale per la segnalazione di sicurezza in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per garantire una visibilità ottimale grazie al suo design chiaro e distintivo. La sua conformità agli standard ISO7010 assicura che le informazioni siano comunicate in modo efficace e comprensibile, riducendo il rischio di incidenti. La robustezza del materiale utilizzato garantisce una lunga durata, rendendolo adatto per l'uso in vari contesti, sia interni che esterni. Con il suo colore vivace, il pannello non solo è funzionale, ma contribuisce anche a un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato.

Produttore

VELOS PANNELLO ISO7010 BASSO/BASSO