Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE681574
Cod. Produttore
681574
Cod. EAN
3414970941732

Informazioni di prodotto

Vela - Presa TV diretta 1M
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa coassiale diretta per impianti di antenna monoutenza anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite monoutente e centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 dB

frequenza

40 MHz

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

supporto modulo

esecuzione

presa d’arrivo

senza alogeni

colore

nero

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

7015

profondità dell'apparecchio

31

larghezza dell'apparecchio

22.3

altezza dell'apparecchio

45