Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
larghezza
104,8 mm
Tipologia
Coperchio protettivo per costruzione
senza alogeni
profondità
29,7 mm
forma
Rettangolare
lunghezza
70,8 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
per lunghezza scatola/cassetta
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te