› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI

Cod. Rexel HLFD72TN
Cod. Produttore FD72TN
Cod. EAN 3250612513154

Informazioni principali

Porta in vetro per quadro H1200 168 moduli vegaD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La porta in vetro per vegaD, alta 1200 mm, è realizzata in lamiera d’acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polveri epossidiche di colore bianco RAL 9010. Dotata di maniglia a scomparsa a filo, consente l’installazione di una serratura per aumentare la sicurezza. Le cerniere a fissaggio rapido, regolabili singolarmente, garantiscono un montaggio semplice e la possibilità di montaggio reversibile.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

500 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

1150 mm

profondità

35 mm

materiale

Vetro

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

VEGAD

VEGAD PORTA TRASPARENTE PER QUADRI