Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFD52LN
Cod. Produttore
FD52LN
Cod. EAN
3250612548590

Informazioni di prodotto

VEGAD PARETE EQUIPAGG H900 120MOD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VEGAD PARETE EQUIPAGG H900 120MOD

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

550 mm

altezza

900 mm

profondità

193 mm

numero RAL

9010

numero di file

5

possibilità di applicazione

profondità interna

193 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Altro

Numero moduli DIN

24

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

VEGAD