Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFD01A1
Cod. Produttore
FD01A1
Cod. EAN
3250617860505

Informazioni di prodotto

Kit apparecchi modulari H150 24 moduli per vegaD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit vegaD per il montaggio di apparecchi modulari comprende una piastra frontale in plastica da 150 mm a una fila, con 4 viti prefilettate per un fissaggio rapido e sicuro. La guida DIN da 24 moduli è preassemblata con 2 supporti, assicurando un posizionamento preciso. Inclusi 2 supporti specifici per l’installazione su traversi verticali dei quadri vegaD.

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

profondità

147 mm

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

24

distanza file

150 mm

Serie

VEGAD

Produttore

VEGAD KIT APPARECCHI MODULARI H150