Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLVE106G
Cod. Produttore
VE106G
Cod. EAN
3250616452077

Informazioni di prodotto

Scatola elettrica IP65 ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione a parete con 6 moduli
  • Porta trasparente per rapido controllo senza apertura
  • Materiali resistenti per ambienti industriali e esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere e acqua (IP65)
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza

Documentazione tecnica

Scatola elettrica da parete con grado di protezione IP65, progettata per garantire la massima protezione contro polvere e getti d'acqua. Dotata di 6 moduli e porta trasparente, permette un facile accesso e controllo degli interruttori o dispositivi installati al suo interno. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti industriali o esterni, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e protezione elevate.

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

93 mm

profondità

93 mm

altezza

175 mm

larghezza in unità di suddivisione

6

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

111 mm

numero di file

1

colore

grigio

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

113 mm

Serie

VECTOR

Produttore

Scatola elettrica parete IP65 6 moduli porta trasparente protezione industriale esterni