Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLVE218G
Cod. Produttore
VE218G
Cod. EAN
3250616459076

Informazioni di prodotto

Apparecchio da parete IP65, ideale per installazioni robuste e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura modulare da 2x18 moduli
  • Materiali durevoli che garantiscono affidabilità e lunga durata
  • Porta trasparente per controllo visivo senza apertura, semplificando la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata contro polvere e acqua (IP65), adatta a ambienti industriali e esterni
  • Maggiore sicurezza e praticità d’uso
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ordinata e ben protetta

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete con grado di protezione IP65, progettato per l'installazione di moduli elettrici da 2x18 moduli. La struttura robusta garantisce resistenza agli agenti esterni e una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali e spazi esterni. La porta trasparente consente un facile controllo visivo degli interruttori o dei dispositivi installati all'interno, assicurando praticità e sicurezza nell'utilizzo. Questo quadro elettrico è realizzato con materiali durevoli per garantire affidabilità e lunga durata nel tempo.

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

151 mm

profondità

151 mm

altezza

452 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

418 mm

numero di file

2

colore

grigio

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

151 mm

Serie

VECTOR

Produttore

VECTOR IP65 quadro elettrico da parete 2x18 moduli porta trasparente resistente polvere acqua