Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLVE118G
Cod. Produttore
VE118G
Cod. EAN
3250616458079

Informazioni di prodotto

HLVE118G è un apparecchio di illuminazione da parete progettato per garantire efficienza e protezione in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo con modulo lampada da 18 watt integrato.
  • Struttura robusta per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP65 contro polvere e umidità.
  • Funzionamento affidabile e prestazioni luminose costanti.
  • Risparmio energetico grazie al modulo a basso consumo.

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete con grado di protezione IP65, progettato per garantire resistenza all'acqua e alla polvere. Dotato di un modulo per lampada da 18 watt, è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un elevato livello di protezione e affidabilità. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni efficienti e durature.

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

151 mm

profondità

151 mm

altezza

302 mm

larghezza in unità di suddivisione

18

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

418 mm

numero di file

1

colore

grigio

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

151 mm

Serie

VECTOR

Produttore

Apparecchio illuminazione parete IP65 18W resistente polvere umidità uso elettrico