Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
33 mm
altezza
66 mm
profondità
71 mm
colore del corpo
Grigio
tipo di bloccaggio
Vite
numero di ingressi per conduttori
1
rivestimento scatola
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
con guarnizione
grado di protezione (IP), montato
IP67
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo
PG
Temperatura d'esercizio
-40 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te